Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Schutzhülle für iPhone 13 mini transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Schutzhülle für iPhone 13 mini transparent
prio Schutzhülle für iPhone 13 mini transparent
prio Schutzhülle für iPhone 13 mini transparent
prio Schutzhülle für iPhone 13 mini transparent
prio Schutzhülle für iPhone 13 mini transparent
prio Schutzhülle für iPhone 13 mini transparent
Artikel-Nr.:
     4601-15947
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PPC-1235
EAN/GTIN:
     4251488660347
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Schlankes, robustes Design.

ZERTIFIZIERTER DAUERHAFTER DROP- UND STOSSSCHUTZ
Rückseitige Hartschale aus Polycarbonat und stoßdämpfende TPU-Kanten für einen zuverlässigen Schutz. (Getestet mit 26 Stürzen aus 1,2 m, gemäß US MIL-STD-810 G).

BILDSCHIRM UMGEBUNGSSCHUTZ
1,3 mm erhöhter Blendenbereich, um einen vollständigen Bildschirmschutz bei einem Sturz zu gewährleisten.

ULTRA SCHLANKES DESIGN
1,5 mm schlankes und elegantes Gehäuse aus 100% transparenten und Anti-Yellow-Effekt-Materialien

EINFACHER PORTZUGRIFF
Integrierte Schutzknöpfe & präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.

Weitere Informationen:
Material:
TPU | Polycarbonat
Farbe:
Transparent
Aufprallschutz:
Bis zu 1,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.