Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi In-Ear Kopfhörer Basic schwarz ZBW4354TY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi In-Ear Kopfhörer Basic schwarz ZBW4354TY
Xiaomi Mi In-Ear Kopfhörer Basic schwarz ZBW4354TY
Xiaomi Mi In-Ear Kopfhörer Basic schwarz ZBW4354TY
Xiaomi Mi In-Ear Kopfhörer Basic schwarz ZBW4354TY
Xiaomi Mi In-Ear Kopfhörer Basic schwarz ZBW4354TY
Artikel-Nr.:
     4601-15593
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     ZBW4354TY
EAN/GTIN:
     6970244522184
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Die Xiaomi MI Basic Ohrhörer mit Mikrofon bieten Ihnen ein beeindruckendes Klangerlebnis in einem kompakten und benutzerfreundlichen Design. Mit ihrem dynamischen Sound und dem Stereo-Soundmodus liefern sie eine klare und ausgewogene Klangqualität über den gesamten Frequenzbereich von 20 bis 20000 Hz.

Dank des integrierten Mikrofons mit Mono-Betriebsart können Sie problemlos Anrufe entgegennehmen, ohne die Ohrhörer entfernen zu müssen. Die kabelgebundene Anschlusstechnik mit einem 3,5 mm Stecker sorgt für eine einfache und zuverlässige Verbindung mit tragbaren Elektronikgeräten wie Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die Ohrhörer sind in einem klassischen Schwarz gehalten und bieten einen bequemen und sicheren Sitz im Ohr. Im Lieferumfang enthalten sind drei Paar Ohrstöpsel in verschiedenen Größen (klein, mittel, groß), damit Sie die perfekte Passform für Ihr persönliches Hörerlebnis finden können.

Eigenschaften:

- Xiaomi MI Basic Ohrhörer mit Mikrofon
- Kabelgebunden mit 3,5 mm Stecker
- Farbe: Schwarz
- In-Ear-Design für bequemen Sitz
- Dynamische Kopfhörertechnik für klaren Sound
- Integriertes Mikrofon für Anrufe
- Stereo-Soundmodus mit Frequenzbereich von 20 - 20000 Hz
- Lieferumfang: 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
- Kabellänge: 1,25 m

Erleben Sie erstklassigen Sound und Komfort unterwegs mit den Xiaomi MI Basic Ohrhörern mit Mikrofon.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
BHR4412GL
ab € 35,02*
Zubehör
Xiaomi
30258
ab € 81,95*
Zubehör
Xiaomi
BHR4550GL
ab € 66,49*
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.