Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM-Akku für iPad Air (3. Generation) (2019) (A2123, A2152, A2153)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM-Akku für iPad Air (3. Generation) (2019) (A2123, A2152, A2153)
OEM-Akku für iPad Air (3. Generation) (2019) (A2123, A2152, A2153)
OEM-Akku für iPad Air (3. Generation) (2019) (A2123, A2152, A2153)
Artikel-Nr.:
     4601-15273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488625506
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku

Die Ersatzbatterie für das iPad Air 3 von 2019 bietet eine leistungsstarke Kapazität von 8134mAh und ist die perfekte Lösung, um Ihrem Apple iPad neue Energie zu verleihen. Diese Batterie wurde speziell entwickelt, um eine lange Betriebsdauer zu gewährleisten und Ihnen ein ununterbrochenes Nutzungserlebnis zu bieten.

Eigenschaften im Überblick:

- Kompatibilität: A2153, A2123, A2154, A2152
- Teilenummer: Kompatibel
- Spannung: 3,77 V
- Art des Produkts: Batterie
- Markenkompatibilität: Apple
- Modellkompatibilität: iPad Air 3 (2019)
- Kapazität: 8134mAh

Mit dieser Batterie können Sie ganz einfach Ihren alten oder defekten Akku austauschen und Ihrem iPad Air 3 wieder Leben einhauchen. Egal, ob Sie Ihr Gerät für Arbeit oder Freizeit nutzen, diese Batterie bietet eine zuverlässige Leistung und eine verlängerte Akkulaufzeit, damit Sie länger produktiv bleiben können.

Profitieren Sie von der Qualität und Zuverlässigkeit dieses Ersatzteils, das von einem renommierten Hersteller für Handyzubehör hergestellt wird. Bestellen Sie jetzt die Ersatzbatterie für das iPad Air 3 von 2019 und erleben Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihres Geräts!

Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Batterie mit Logo:
Nein
Kapazität:
8134 mAh
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, li-ion akku, ipad battery for ipad air 10.5 2019, battery for a2152, a2134 battery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.