Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iXtech X8 Universal In-Ear Headset pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iXtech X8 Universal In-Ear Headset pink
iXtech X8 Universal In-Ear Headset pink
Artikel-Nr.:
     4601-12753
Hersteller:
     iXtech
Herst.-Nr.:
     X8
EAN/GTIN:
     4251488612766
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

- Geräuschisolierung mit präzisem Bass
- Dynamisches Design-Innenmetall, Super-Bass-Musik, perfekte Musikqualität
- 3,5-mm-Buchse
- Inklusive Line-Control-Mikrofon für Anrufe
- Empfindlichkeit: 95dB

Weitere Informationen:
Headset Art:
In-Ohr
Steckertypen:
3,5 mm Stift
Farbe:
Rosa
Kabellänge:
120 cm
Media Control-Taste:
Ja
Lautlos:
Ja
Headset mit Mikrofon:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, computer-headset 3,5 klinke, earphone, ohrstöpsel headset, ixtech in ear headset, ixtech x8 in ear earphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.