Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah grau / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah grau / weiß
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah grau / weiß
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah grau / weiß
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah grau / weiß
Artikel-Nr.:
     4601-12105
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     P6
EAN/GTIN:
     4251488620914
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 6000mah
imymax powerbank
IMYMAX P6 6000mAh Powerbank - Zuverlässige Energie für Unterwegs

Die IMYMAX P6 Powerbank ist die perfekte Lösung, um Ihre Geräte unterwegs aufzuladen und sicherzustellen, dass Sie stets verbunden bleiben. Mit einer Kapazität von 6000mAh bietet diese Powerbank ausreichend Energie, um Ihre Smartphones, Tablets und andere USB-betriebene Geräte mehrmals aufzuladen, egal wo Sie sich befinden.

**Eigenschaften:**
- **Modell:** P6
- **Marke:** IMYMAX
- **Kapazität:** 6000mAh
- **Zellentyp:** Li-Polymer-Akku
- **Material:** Umweltfreundliches PC und feuerfestes ABS
- **Eingang:** DC 5V, 2A max
- **Ausgang:** USB 1*DC 5V/2.4A, USB 2*DC 5V/2.4A (Dualausgang, maximal 3A gemeinsam)
- **Ladezeit:** 4-5 Stunden
- **Abmessungen:** 145*80*11mm
- **Gewicht:** 162g (inklusive Verpackung)

Dank ihres kompakten Designs und ihres geringen Gewichts ist die IMYMAX P6 Powerbank leicht in Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack zu transportieren, sodass Sie sie überall hin mitnehmen können. Das robuste Gehäuse aus umweltfreundlichem PC und feuerfestem ABS bietet Schutz vor Beschädigungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Mit zwei USB-Anschlüssen ermöglicht die P6 Powerbank das gleichzeitige Laden von zwei Geräten, wobei der maximale Ladestrom von 3A zwischen den Anschlüssen aufgeteilt wird. Die intelligente Ladetechnologie stellt sicher, dass Ihre Geräte schnell und sicher aufgeladen werden, ohne Beschädigungen durch Überladung oder Überhitzung zu riskieren.

Egal, ob Sie unterwegs sind, auf Reisen oder einfach nur einen zusätzlichen Energieschub benötigen, die IMYMAX P6 Powerbank ist die ideale Lösung, um Ihre Geräte zuverlässig mit Energie zu versorgen, wann immer Sie sie benötigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Kapazität:
6000 mAh
1. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
2. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 6970280761622, imymax p6 powerbank, imymax 6000mah power bank.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.