Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah schwarz / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah schwarz / weiß
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah schwarz / weiß
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah schwarz / weiß
iMYMAX P6 Power Bank 6000 mah schwarz / weiß
Artikel-Nr.:
     4601-12104
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     P6
EAN/GTIN:
     4251488620921
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 6000mah
imymax powerbank
Kapazitat: 60000 mAh, Batterie typ: Li-polymer, Input DC 5V/2A, Output USB 1*DC 5V/2.4A, USB 2*DC 5V/2:4A (dual Output Max share 3A), Ladezeit 4-5 Stunden
Die LCD-Anzeige zeigt die aktuelle Akkukapazität nicht an
Gewicht: 162 g Dimension: 145*80*11mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kapazität:
6000 mAh
1. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
2. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 6970280761615, imymax p6 powerbank, imymax 6000mah power bank.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.