Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Akku / Batterie für Apple Watch 3 - 38 mm GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM Akku / Batterie für Apple Watch 3 - 38 mm GPS
OEM Akku / Batterie für Apple Watch 3 - 38 mm GPS
OEM Akku / Batterie für Apple Watch 3 - 38 mm GPS
Artikel-Nr.:
     4601-11266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488653424
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
OEM Akku für Apple Watch 3 - 38 mm GPS - Ersetzen Sie Ihren alten Akku und bringen Sie Ihre Smartwatch wieder zum Leben!

Ist der Akku Ihrer Apple Watch 3 schwächer geworden?
Häufiges Laden, kurze Akkulaufzeit und plötzliches Abschalten können Anzeichen für einen verschlissenen Akku sein. Mit diesem hochwertigen OEM-Ersatzakku können Sie die Leistung Ihrer Smartwatch wiederherstellen und sie wie neu genießen.

Produktdetails:
Kompatibilität: Speziell entwickelt für Apple Watch Series 3 (A1860, A1861, A1889, A1891, A1890, A1892)
GTIN: 4251488653424
Verpackung: Bulk
Batteriechemikalie: Li-Ion
Kapazität: 270 mAh
Eingangsspannung: 4,4 V

Erstklassige Qualität: Dieser Akku besteht aus hochwertigen Materialien und entspricht den hohen Standards von Apple.
Verbesserte Leistung: Ersetzen Sie Ihren alten, schwächeren Akku und erleben Sie eine deutlich längere Akkulaufzeit und reibungslose Nutzung Ihrer Apple Watch 3.
Kostengünstigere Alternative: Im Vergleich zum Austausch der gesamten Smartwatch bietet der Akkuwechsel eine kostengünstigere Möglichkeit, die Leistung Ihrer Apple Watch 3 zu verbessern.
Einfache Installation: Mit etwas technischem Geschick und dem richtigen Werkzeug können Sie den Akku selbst austauschen. Anleitungen finden Sie online.

Hinweis:
Der Austausch des Akkus sollte nur von erfahrenen Personen durchgeführt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.


Bestellen Sie noch heute diesen OEM-Akku für Ihre Apple Watch 3 und hauchen Sie Ihrer Smartwatch neues Leben ein!
Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Kapazität:
270 mAh
Eingangsspannung:
4,4 V
Ausgangsspannung:
3,82 V
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion akku, battery for apple watch 3 38mm GPS, battery for apple watch 3, battery for apple watch 38mm GPS, battery for apple watch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.