Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Displayeinheit G955F Galaxy S8 + pink GH97-20470E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Displayeinheit G955F Galaxy S8 + pink GH97-20470E
Samsung Displayeinheit G955F Galaxy S8 + pink GH97-20470E
Samsung Displayeinheit G955F Galaxy S8 + pink GH97-20470E
Samsung Displayeinheit G955F Galaxy S8 + pink GH97-20470E
Artikel-Nr.:
     4601-09314
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GH97-20470E
EAN/GTIN:
     4251488601937
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Handydisplay
Smartphonedisplay

Technische Daten:


  • Typ: Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben
  • Größe: 6,2 Zoll, 98,3 cm2 (~ 84,0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
  • Auflösung: 1440 x 2960 Pixel, Verhältnis 18,5: 9 (~ 529 ppi Dichte)
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Ja
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
Super AMOLED
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Displayglas, Smartphone Ersatzdisplay, Smartphone Ersatztouchscreen, samsung smartphone displayglas, smartphone displayglas, samsung galaxy s8 plus g955f lcd pink, samsung galaxy s8 plus g955f lcd, samsung galaxy s8 plus lcd, gh97-20470e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.