Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Ersatzdisplay
>
Artikel
Samsung Displayeinheit G960F Galaxy S9 lila GH97-21696B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4601-09292
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
GH97-21696B, GH97-21697B
EAN/GTIN:
4251488601883
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Handydisplay
Smartphonedisplay
Technische Daten:
Typ: Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben
Größe: 84,8 cm2 (~ 83,6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Auflösung: 1440 x 2960 Pixel, Verhältnis 18,5: 9 (~ 570 ppi Dichte)
Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Ja
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Ja
LCD Art:
Super AMOLED
... >
Lager 4601
>
Ersatzteile
>
LCD
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Displayglas
,
Smartphone Ersatzdisplay
,
Smartphone Ersatztouchscreen
,
samsung smartphone displayglas
,
smartphone displayglas
,
samsung galaxy s9 g960f lcd purple
,
samsung galaxy s9 g960f lcd
,
samsung galaxy s9 lcd
,
gh97-21696b
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen