Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX Power Bank X10 Slim 10.000 mAh silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX Power Bank X10 Slim 10.000 mAh silber
iMYMAX Power Bank X10 Slim 10.000 mAh silber
Artikel-Nr.:
     4601-08661
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     X10SLIM
EAN/GTIN:
     6970280761776
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
imymax powerbank
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Kapazität:
10000 mAh
1. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
2. Ausgangs-Stecker:
2400 mAh
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: usb akku, x10 slim, 10.000 mah powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.