Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-08532 Herst.-Nr.: MMTN2ZM/A EAN/GTIN: 190198001733 |
| |
|
| | |
| Anders als bei herkömmlichen runden Ohrhörern beruht das Design der EarPods auf der Geometrie des Ohrs. Deshalb passen sie mehr Menschen als jeder andere Ohrhörer.Die Lautsprecher in den EarPods sind so konstruiert, dass sie Klangverluste minimieren und die Klangausgabe maximieren – so bekommst du hochwertigen Sound.Die EarPods mit Lightning Connector haben eine integrierte Fernbedienung, mit der du per Knopfdruck die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe von Musik und Videos steuern und Anrufe annehmen oder beenden kannst.
Höhepunkte - Von Apple entwickelt - Tiefere, sattere Bässe - Besserer Schutz vor Schweiß und Wasser - Wiedergabe von Musik und Videos steuern - Anrufe annehmen und beenden
Weitere Informationen: | | Headset Art: | Earbuds | Steckertypen: | Lightning | Farbe: | Weiß | Kabellänge: | 120 cm | Media Control-Taste: | Ja | Lautlos: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lightningkabel, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, in-ear headset apple weiss, earphones apple, earphone, Apple Earpods mit Blitzanschluss, Apple Earpods, mmtn2zm / a |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 16,24* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,32* | € 16,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 12,47* | € 16,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,59* | € 16,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,60* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|