Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiko Goa LCD-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiko Goa LCD-Anzeige
Wiko Goa LCD-Anzeige
Wiko Goa LCD-Anzeige
Artikel-Nr.:
     4601-05146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488688655
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Smartphone Displayglas
Smartphone Ersatzdisplay
Inhalt: Wiko Goa LCD-Display

Technische Daten:

- Typ: TFT kapazitiver Touchscreen, 256K Farben
- Größe: 3,5 Zoll, 36,5 cm2 (~ 49,0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
- Auflösung: 320 x 480 Pixel, Verhältnis 3: 2 (~ 165 ppi Dichte)
Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Nein
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
TFT
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatztouchscreen, smartphone displayglas, Wiko Goa LCD Display Glass + Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.