Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6234, 7370, 7373, E50 LCD Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 6234, 7370, 7373, E50 LCD Display
Nokia 6234, 7370, 7373, E50 LCD Display
Nokia 6234, 7370, 7373, E50 LCD Display
Artikel-Nr.:
     4601-02325
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250333858267
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Smartphone Displayglas
Smartphone Ersatzdisplay
Technische Daten:

- Typ: TFT, 256.000 Farben
- Größe: 2,0 Zoll, 30 x 40 mm, 12,4 cm2 (~32,7 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
- Auflösung: 240 x 320 Pixel, Seitenverhältnis 4:3 (~200 ppi Dichte)
Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Nein
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
TFT
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatztouchscreen, smartphone displayglas, 'nokia, 5300, 6233, 6234, 7370, 7373, e50, lcd, display, screen, screen'
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.