Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--F-Serie, Stammverteiler, 2-fach, 5 - 2400 MHz, DC all Port, 85 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--F-Serie, Stammverteiler, 2-fach, 5 - 2400 MHz, DC all Port, 85 dB
Artikel-Nr.:
     4590-BS85550
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS85550
EAN/GTIN:
     4017538052957
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
shiverpeaks®-BASIC-S--F-Serie, Stammverteiler, 2-fach- 5 - 2400 MHz, DC all Port, 85 dB

Mit einem SAT-Verteiler können Sie Ihren Anschluss auf
mehrere Geräte aufteilen.

Ihr Vorteil: Sie können ohne großen Aufwand
ein Zweitgerät instalieren.

Info: da beide Receiver das gleiche Kabel banspruchen,
können Sie nicht zur selben Zeit unterschiedliche
Programme empfangen.

· Anschlüsse (Eingang): F-Buchse
· Anschlüsse (Ausgang): 2x F-Buchse
· Geeignet für: DVB-S, SAT-Anlagen, single LNB
· Besonderheiten: geschirmt, Montagelöcher,
Gleichstromdurchgang (DC, max. 30V), Rückkanaltauglich
· Frequenzbereich: 5 - 2400MHz
· Schirmungsmaß: >85dB (Class A)
· Verteildämpfung: 5dB
· Entkopplung: 20dB
· Material: Metall, Druckguss
· Farbe: silber, grau
Weitere Suchbegriffe: F-Serie Stammverteiler, SAT Antennen Verteiler, F-Stammverteiler, F-Abzweiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1140
€ 4,50*
ab € 2,22*
€ 3,45*
€ 3,50*
ab € 25,86*
€ 36,07*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.