Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter USB A Stecker auf USB C Buchse, 3.1, 10Gbps, Metallauführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S USB 3.1 Adapter, A-Stecker - C-Kupplung (22229596)
shiverpeaks BASIC-S USB 3.1 Adapter, A-Stecker - C-Kupplung (22229596)
Artikel-Nr.:
     4590-BS14-05033
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS14-05033
EAN/GTIN:
     4017538136206
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter USB A Stecker auf USB C Buchse, 3.1, 10Gbps, Metallauführung

Setzen Sie diesen Adapter ein, um eine USB-A
Buchse in eine USB-C Buchse umzuwandeln bzw.
einen USB-C Stecker in einen USB-A Stecker
zu wandeln.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Buchse
· USB Version: USB 3.1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Eigenschaften: USB-C reversible Buchse, mit 56 Kilo Ohm Widerstand
· Gehäuse Material: Metall, Alu
· Buchse: vergossen, PVC
· Farbe: grau (space grey)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter USB-A Stecker auf USB-C Buchse 3.1, schwarz, USB-A - USB-C Adapter, USB - USB Typ C Adapter, USB-A Stecker - USB-C Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
374
€ 4,50*
ab € 4,97*
€ 7,56*
€ 5,50*
ab € 4,59*
€ 7,99*
€ 3,50*
ab € 17,64*
€ 25,03*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.