Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Quattro LNB TITANIUM Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Quattro LNB TITANIUM Gold
Universal Quattro LNB TITANIUM Gold
Artikel-Nr.:
     4590-90-02006
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90-02006
EAN/GTIN:
     4017538132826
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Universal Quattro LNB smart TITANIUM- 0,1dB- Gold-Kontakte

Universal Quatro - TQ
Control Signal Ca Vertikal -
Control Signal Cb Horiz. -
Control Signal Cc Band -
Power Consumption max. 200 mA
Conversion Gain 50 dB
Working Temperature -40 ~ +60 °C
Connection F-type
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Quad-Switch LNB, Quattro Switch LNB, 4-Fach LNB, LNB 4 Teilnehmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.