Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Twin LNB TITANIUM 0,1dB Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Twin LNB TITANIUM 0,1dB Gold
Universal Twin LNB TITANIUM 0,1dB Gold
Artikel-Nr.:
     4590-90-02005
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90-02005
EAN/GTIN:
     4017538132819
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Universal Twin LNB smart TITANIUM- 0,1dB- Gold-Kontakte

Universal Twin TT
Control Signal Ca Vertikal 11,0 ~ 14,2 V
Control Signal Cb Horiz. 15,5 ~ 21 V
Control Signal Cc Band 22 +/- 4 kHz
Power Consumption max. 200 mA
Conversion Gain 50 dB
Working Temperature -40 ~ +60 °C
Connection F-type
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: TWI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.