Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 50,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 50,0m
Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 50,0m
Artikel-Nr.:
     4590-76106-50
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     76106-50
EAN/GTIN:
     4017538966919
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 50,0m

· Aufbau: 7x0.10mm
· Material Litze: Kupfergemisch
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Telefonkabel 4-adrig flach, Flachkabel, Verlegekabel, Modularkabel, Ringware, Telefon-Flachkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
302
€ 9,90*
ab € 5,66*
€ 8,25*
Lager 4590
603
€ 4,50*
ab € 5,67*
€ 8,27*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.