Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 100,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 100,0m
Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 100,0m
Artikel-Nr.:
     4590-76106-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     76106-
EAN/GTIN:
     4017538761064
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Telefonkabel 4-adrig, flach, schwarz, 100,0m

· Aufbau: 7x0.10mm
· Material Litze: Kupfergemisch
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Flachkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, Telefonkabel 4-adrig flach, Verlegekabel, Modularkabel, Ringware, Telefon-Flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,67*
€ 15,12*
Lager 4590
267
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,69*
€ 15,13*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,74*
€ 23,33*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 34,62*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.