Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, blau 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, blau 3,0m
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, blau 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75513-SLB
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75513-SLB
EAN/GTIN:
     4017538125149
Suchbegriffe:
RJ45 Flachkabel m. CAT 7 Rohkabel s...
RJ45 Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, blau 3,0m

· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz
. Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
. Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm,
. Material Kabel: PVC
. Kabelschirmung: U/FTP
. Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
. Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: LAN-Kabel, CAT7 Flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
309
€ 4,50*
ab € 2,11*
€ 3,31*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 12,09*
€ 3,50*
ab € 25,92*
€ 35,71*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.