| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-75006 Herst.-Nr.: 75006 EAN/GTIN: 4017538018243 |
| |
|
| | |
| Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6 Kabelverbinder RJ45 ungeschirmt
· Anschlüsse: RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung · Material Gehäuse: ABS ungeschirmt · Belegung: 1:1 8 Positionen/ 8 Kontakte · Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet · Farbe Gehäuse: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, cat. 6 Kabelverbinder RJ45, Netzwerkverbinder, RJ45 Doppelkupplung, LAN-Doppelbuchse, RJ45 Verbinder, Netzwerkkabel Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,38* | € 0,65* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 0,39* | € 0,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,51* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|