Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 6-adrig, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 6-adrig, 3,0m
TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 6-adrig, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70213-6/6
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70213-6/6
EAN/GTIN:
     4017538007179
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel
TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker auf TAE N-Kupplung, 6-adrig, 3,0m

· Anschlüsse: TAE-N Stecker - TAE-N Kupplung
· Aufbau: 6-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: TAE N-Stecker / TAE N-Kupplung, TAE-N Telefonkabel, TAE-N Verlängerung, TAE-N Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
102
€ 9,90*
ab € 1,57*
€ 2,50*
Lager 4590
204
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 2,52*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.