Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-60006-RA Herst.-Nr.: 60006-RA EAN/GTIN: 4017538049414 |
| |
|
| | |
| Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker / Kaltgerätebuchse abgewinkelt, CEE7/7-C13, VDE, 1,8m
· Anschlüsse: Schutzkontaktstecker gewinkelt - Kaltgerätebuchse gewinkelt · Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt · Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1.8m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, Schutzkontakt/ KaltgeräteWinkel CEE7/7-C13, Netzkabel gewinkelt, Schutzkontakt, Kaltgerätebuchse, Stromkabel, Netzkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,46* | € 3,81* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,47* | € 3,82* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 3,18* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|