Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschlussband 14mm, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettverschlussband 14mm, schwarz, 1m
Klettverschlussband 14mm, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     4590-18-10007
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-10007
EAN/GTIN:
     4017538078346
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettverschlussband 14mm, schwarz, 1m

Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite.
Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden.
· Kann mit der Schere auf jede beliebige Länge gekürtzt werden.
· Länge: 1 Meter
· Breite: 14mm
· Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, Klettverschlussband, Klett-Verschlussband, Klettband, wiederverwendbare Kabelbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1665
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,08*
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,19*
€ 3,50*
ab € 24,59*
€ 33,83*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.