Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN rot 1-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN rot 1-1
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN rot 1-1
Artikel-Nr.:
     4590-15-6SBE11R
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     15-6SBE11R
EAN/GTIN:
     4017538095077
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
EINSATZKÄSTEN FÜR SORTIMENTSBOXEN SBE 11

Stellen Sie sich in unserem Shop Ihre individuellen Sotimentsboxen zusammen.
Verschiedene Farben für z.B. verschiedene Abteilungen oder Fahrzeuge.

Sicher sortiert
Die Sortimentsbox von AUER handliche Lösung zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Sie kann mithilfe verschiedener Einsatz-kästen individuell konfiguriert werden.
Besondere Details wie der feder-gelagerte Deckel, der durch Herunterdrücken automatisch sicher verriegelt wird, garantieren eine komfortable Bedienung.
DETAILS
Außenmaße L x B x H 5,2 x 5,2 x 6,3 cm
Innenmaße L x B x H 4,6 x 4,6 x 5,9 cm
Rastermaß 1x1
Gewicht 20 g
Material ABS
Farbe Verkehrsrot ähnlich RAL 3020
Mehr passenden Einsätze finden Sie auch in unserem Shop
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: einsatz- kasten rot, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten abs, EINSATZKÄSTEN FüR SORTIMENTSBOXEN, Einsatzboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.