Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Y-Adapter, TRRS Stecker, 3,5mm, CTIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Headset Y-Adapter, TRRS Stecker, 3,5mm, CTIA
Headset Y-Adapter, TRRS Stecker, 3,5mm, CTIA
Artikel-Nr.:
     4590-14-05041
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05041
EAN/GTIN:
     4017538130815
Suchbegriffe:
Headset Y-Adapter
Köpfhörer-Adapter
Y-Kabel
Headset
Headset Y-Adapter, TRRS Stecker, 3,5mm, CTIA

Mit diesem Adapter können Sie z.B. ein Headset mit
zwei 3-poligen Klinkenstecker auf einen 4-poligen
Klinkenanstecker adaptieren.

Geeignet für Ultrabooks, Tablet-PCs, Gamepads sowie
Smartphones.

· Anschlüsse: 3,5mm Klinkenstecker auf 2x 3,5mm Klinkenbuchse
· Anschlusstyp:
Stecker = 4-polig, Stereo Audio + Mikrofon (TRRS)
Buchse 1 (grün) = 3-polig, Stereo Audio
Buchse 2 (rosa) = 3-polig, Mikrofon
· Belegung Stecker: CTIA, (Tip) L / R / GND / MIC (Sleeve)
· Adern Material: Kupfer
· Stecker, Buchse: vergossen, vergoldet
· Knickschutz: ja, beidseitig
· Material Kabelmantel: PVC
· Farbe: schwarz
· Länge (ca.): 0,25m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stereo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
183
€ 4,50*
ab € 1,83*
€ 2,92*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 10,91*
€ 3,50*
ab € 25,50*
€ 35,57*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.