Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Y-Adapter, TRRS Buchse, 3,5mm, CTIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Headset Y-Adapter, TRRS Buchse, 3,5mm, CTIA
Headset Y-Adapter, TRRS Buchse, 3,5mm, CTIA
Artikel-Nr.:
     4590-14-05040
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05040
EAN/GTIN:
     4017538130808
Suchbegriffe:
Headset Y-Adapter
Köpfhörer-Adapter
Y-Kabel
Headset
Headset Y-Adapter, TRRS Buchse, 3,5mm, CTIA

Mit diesem Adapter können Sie z.B. ein Headset mit
4-poligen Klinkenanschluss auf zwei 3-polige Klinken-
stecker adaptieren.

Geeignet für Notebooks, PCs sowie Spielekonsolen.

· Anschlüsse: 2x 3,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenbuchse
· Anschlusstyp:
Stecker 1 (grün) = 3-polig, Stereo Audio
Stecker 2 (rosa) = 3-polig, Mikrofon
Buchse = 4-polig, Stereo Audio + Mikrofon (TRRS)
· Belegung Buchse: CTIA, (Tip) L / R / GND / MIC (Sleeve)
· Adern Material: Kupfer
· Stecker, Buchse: vergossen
· Knickschutz: ja, beidseitig
· Material Kabelmantel: PVC
· Farbe: schwarz
· Länge (ca.): 0,15m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stereo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2840
€ 4,50*
ab € 0,90*
€ 1,46*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 5,00*
€ 7,55*
€ 3,50*
ab € 24,68*
€ 34,39*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.