Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB C Buchse auf USB C Buchse, Doppelbuchse, Verbinder, 3.1, 10Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C
USB-C
Artikel-Nr.:
     4590-13-40003
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-40003
EAN/GTIN:
     4017538160034
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Adapter, USB C Buchse auf USB C Buchse, Doppelbuchse, Verbinder, 3.1, 10Gbps

Setzen Sie den USB-C Verbinder ein, um ein USB-C
Kabel zu verlängern.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps
und ist abwärtskompatibel zu SuperSpeed USB 5Gbps
(USB 3.0) sowie Hi-Speed USB (USB 2.0).

Achten Sie darauf, dass die maximale Länge von 2 Meter nicht
überschritten wird, Beispiel 1m + 1m oder 1,5m + 0,5m.
Bei zu langer Strecke können die 10Gbps nicht mehr erreicht werden.

Verwenden Sie möglichst Kabel der gleichen USB Version.
Falls Sie zwei unterschiedliche USB Versionen einsetzen,
wird immer auf den älteren Standard runterskaliert.
Signale werden mit diesem Adapter nicht verändert oder verstärkt.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
Schnellladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von
Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung
von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB10 Gbps).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Buchse auf USB-C Buchse
· USB Version: USB 3.1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Eigenschaften: USB-C reversible Buchse, Alt Mode, PD
· Gehäuse Material: PVC
· Buchse: vergossen
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter USB C Buchse auf USB C Buchse, Doppelbuchse, Verbinder, 3.1, 10Gbps, USB-C Doppelkupplung, USB-C Verbinder, USB-C Verlängerungsadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
557
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,57*
€ 2,51*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,53*
7 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,37*
€ 35,01*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.