Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB 3.0 Typ C Stecker auf USB A Buchse, OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB 3.0 Typ C Stecker auf USB A Buchse, OTG
Adapter, USB 3.0 Typ C Stecker auf USB A Buchse, OTG
Artikel-Nr.:
     4590-13-30009
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-30009
EAN/GTIN:
     4017538130969
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Adapter, USB 3.0 Typ C Stecker auf USB A Buchse, OTG

Setzten Sie diesen Adapter ein um eine USB Type-C®
Buchse in eine USB-A Buchse umzuwandeln bzw.
einen USB-A Stecker in einen USB Type-C® Stecker
zu wandeln.

Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 5Gbps
und ist abwärtskompatibel zu Hi-Speed USB (USB 2.0).

USB OTG (On-the-go) erlaubt die Kommunikation von 2 USB-Geräten
ohne einen zentalen Host (PC, Notebook). Verbinden Sie
Peripheriegeräte wie PC-Maus, Drucker oder Speichermedien direkt
mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

Beachten Sie, dass USB OTG Adapter nicht für Ladegeräte geeignet sind.

· Anschlüsse: USB Type-C® Stecker auf USB-A Buchse
· USB Version: USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps)
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· Abwärtskompatibel: ja
· Eigenschaften: USB-C® reversibler Stecker, 5,1 kΩ Widerstand, OTG
· Gehäuse Material: PVC
· Stecker: vergossen
· Farbe: schwarz
· Kabellänge (ca.): 10cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter USB 3.0 Typ C Stecker / USB A Buchse OTG, USB-C - USB-A Wandler, USB-C-USB-A Konverter, USB-C on the go Adapter, On-the-go Host Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 4,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,12*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 14,94*
€ 3,50*
ab € 21,34*
€ 29,50*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.