Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, grün, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 09-05183 Stromkabel Grün 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
S-Conn 09-05183 Stromkabel Grün 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     4590-09-05183
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-05183
EAN/GTIN:
     4017538112644
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgerätekabel 1,8m
Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, grün, 1,8m

· Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse
· Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
· Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: grün
· Farbe Kabel: grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, shiverpeaks kaltgerätekabel, Schutzkontakt 90°/Kaltgerätebuchse, Schukokabel, Stromkabel, Netzkabel, Schutzkontaktstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
91
€ 4,50*
ab € 3,19*
€ 4,91*
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 6,21*
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 29,41*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.