Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder USB-A-Buchse 3.0, 5Gbps, Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone
Keystone
Artikel-Nr.:
     4590-08-10042
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-10042
EAN/GTIN:
     4017538132260
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
usb netzwerk adapter
Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder USB-A-Buchse 3.0, 5Gbps, Winkel

Mit dem USB-A Keystone Verbinder können Sie Ihr USB-A Kabel verlängern oder
Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose oder einem Tischeinsatz ein.

Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm womit sie
ganz einafach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können.

· Anschlüsse: USB-A Buchse auf USB-A Buchse
· Winkel: 90° unten
· USB Version: USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps)
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· Abwärtskompatibel zu: Hi-Speed USB
· Gehäusematerial: Kunststoff
· Kontakte vergoldet
· Farbe: weiß

Info: nicht alle Geräte mit USB Type-A Schnittstelle unterstützen die
Datenübertragung von 5 Gbit/s (SuperSpeed USB 5Gbps), informieren
Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Keystone, Verbinder, Netzwerk-Adapter, JackModul, werkzeuglos, USB-A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
268
€ 4,50*
ab € 1,95*
€ 3,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,72*
4 Tage
19
€ 9,45*
ab € 5,45*
€ 8,11*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 20,68*
€ 3,50*
ab € 25,89*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.