Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 STP, kleine Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 STP, kleine Bauform
Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 STP, kleine Bauform
Artikel-Nr.:
     4590-08-01045
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-01045
EAN/GTIN:
     4017538130303
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 STP, kleine Bauform

Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach
Ihre RJ45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden
RJ45 Buchsen des Verbinders ein RJ45 Patchkabel an.

Das Signal wird 1 zu 1 durchgegeben. Der Verbinder
unterstüzt eine maximale Übertragungsfrequenz
von 500 Mhz. Die Bauform ist sehr schlicht gehalten
und bietet eine exzellente Abschirmung.

Geeignet für alle RJ45 Patchkabel, beachten Sie das
die 500 Mhz nur mit entsprechenden Patchkabeln erreicht
werden können.

· Anschlüsse: RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung: 1:1 (8-polig)
· Spezifikation: CAT 6a
· Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter
· Schirmungsklasse: STP
· Schirmungsmaterial: Edelstahl
· Gehäusematerial: ABS
· Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, adapter rj45 cat.6a, cat. 6A Kabelverbinder 2x RJ45 STP, RJ45 Doppelbuchse, RJ45 Doppelkupplung, RJ45 Verbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1828
€ 4,50*
ab € 1,88*
€ 2,97*
7 Tage
93
€ 6,99*
ab € 7,28*
€ 10,68*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.