Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen | Ø 16 mm | Angeschmiedete Spitze | Länge 1000 mm | 1500 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnureisen 16mm, angeschm. Spitze
Schnureisen 16mm, angeschm. Spitze
Artikel-Nr.:
     4588-WGB20
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WGB20
EAN/GTIN:
     4035300836161
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnurpfahl
pflasternadel
Schnureisen 16 mm, angeschmiedete Spitze
mit geschmiedeter und gehärteter Spitze, 1000 mm Länge, 16 mm Durchmesser, 1500 g
Weitere Suchbegriffe: Schnureisen, Erdnagel, Eisenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,621*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,7621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,991*
€ 60,67929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,001*
€ 59,50119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,481*
€ 56,50239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,131*
€ 54,89589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,881*
€ 53,40839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,621*
€ 44,76899
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
WGB21
ab € 44,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.