Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Dichtung für Tauchrohr 1 1/2" 38x44x3,5, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gu-Dicht.fürTauchr.11/2 38x44x3,5(3)
Gu-Dicht.fürTauchr.11/2 38x44x3,5(3)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380315
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380315
EAN/GTIN:
     4035300695799
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
Gummi-Dichtung

• Für Ablaufverschraubungen
• Betriebstemperatur: max. +60°C
• 1 1/2"
• Durchmesser Ø 44 mm
• Innendurchmesser Ø 38 mm
• Stärke 3,5 mm
• 3 Stück

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Tauchrohr, dichtung einhandmischer, sanitär, installation, ablauf, dichtung, schlauchanschluss, gummidichtung, schlauch, Kunststoff, Sifon, geruchsverschluss, spüle, spültisch, sifon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,29*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,84*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.