| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-TEC380264 Herst.-Nr.: TEC380264 EAN/GTIN: 4035300696192 |
| |
|
| | |
| Gummi-O-Ring-Dichtungen
• Für Grohe, Kludi Armaturen • Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis +120°C • Material: Nitril Kautschuk (NBR) • Härtegrad (Shore) A70 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke) • Durchmesser Ø 10 mm • Innendurchmesser Ø 6 mm • Stärke 2 mm • 5 Stück
CORNAT-Zubehör
Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, sanitär, installation, excenter, oring, o ring, dichtung, dichtring, ersatzdichtung, nitril, kautschuk, armatur, wasserhahn, null, ring, o-ring, grohe, kludi |
| | |
| |