Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungsrohre Messing Wandscheibe für PE HD-Rohr, A 20 mm, B 1/2 Zoll Innengewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mess. PE-Wandscheibe 20x1/2 IG
Mess. PE-Wandscheibe 20x1/2 IG
Artikel-Nr.:
     4588-T617020
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T617020
EAN/GTIN:
     4035300840229
Suchbegriffe:
Deckenwinkel
Wandscheibe
cornat wandscheibe
deckenwinkel
Wandscheibe

• Messing
• Für PE-HD-Rohr
• Ø 20 mm, 1/2" Innengewinde

Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick
• DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
• PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar
• PP-Fittings Betriebsdruck bei 20° C: 16 bar
• UV-Beständig
• Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
• Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Wasser an der richtigen Stelle
Das CORNAT Kaltwassersystem kann problemlos an bestehende Rohrsysteme angeschlossen werden.
Unsere Rohre und Fittings bieten eine einfache und rasche Montage, ganz gleich ob für Bewässerungssysteme oder zur Beförderung von Trinkwasser.
Durch ihre UV-Beständigkeit kann das System sowohl ober- als auch unterirdisch verlegt werden.
Frostschäden vermeiden Sie, wenn Sie vor Eintritt der Frostperiode die Leitung drucklos machen. Zudem empfehlen wir am tiefsten Punkt der Anlage eine Entleerungsmöglichkeit zu schaffen.
Weitere Suchbegriffe: PE, Kupplung, Schraubkupplung, Gartenbewässerung, Bewässerung, Bewässerungssystem, Bewässerungsanlage, Muffe, Beregnung, Fitting, Verbinder, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,1805*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,8361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,9605*
€ 46,363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,6405*
€ 45,9822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,0205*
€ 44,0544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,6705*
€ 42,4479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,4105*
€ 42,1385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,1805*
€ 34,7248
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T617532
ab € 29,3105*
Ähnlich
CORNAT
T617025
ab € 29,4575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.