Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badetuchhalter | Ø 25 mm | Länge 600 mm | Messing | Verchromt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Badetuchhalter rund 25x600mm chrom
Badetuchhalter rund 25x600mm chrom
Artikel-Nr.:
     4588-T343599
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T343599
EAN/GTIN:
     4035300723966
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 60 cm
Badetuchhalter

• Messing, verchromt
• Rund Ø 25 mm
• Länge 600 mm

Selbstbewusst in Form und Design
Das CORNAT- Sortiment bietet höchst flexible Gestaltungsmöglichkeiten für die individuelle Sanitärraumplanung. Vielfältig zu kombinieren für moderne, sowie konventionelle Lösungen, bedarfsgerecht auf die Anforderung jeder Generation.
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, Badewannengriff, Wannengriff, Haltegriff, Sicherheitsgriff, Sicherheitshaltegriff, Handtuchbügel, Handtuchhalter, Wandgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,5848*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,2924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,2048*
€ 27,61371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,9248*
€ 27,28051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,7048*
€ 25,82871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,7548*
€ 24,69821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,1948*
€ 24,03181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,5848*
€ 19,73591
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T343699
ab € 19,8182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.