Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Papierhalter 3 in 1, einfach, 150 mm, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T3402611
T3402611
T3402611
T3402611
T3402611
T3402611
Artikel-Nr.:
     4588-T3402611
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T3402611
EAN/GTIN:
     4035300998432
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
3in1 WC-Papierhalter Style
Bestehend aus: WC-Papierhalter Style , Material: Stahl schwarz, Maße: Breite 150 mm Halter, Material: ABS-Kunststoff schwarz 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung, Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, wc-papierhalter, toilettenpapier-halter, klopapier-halter, klorollen-halter, toilettenpapier-rolle, klopapier-rolle, rollen-halter, wand-halter, wand-haken, zierbeschlag, möbelbeschlag, bad-ausstattung, bad-zubehör, gäste-wc, selbstklebend, klebe-montage, saugnapf, ohne-bohren, chrom, matt, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,37*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 17,66*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 37,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.