Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhaken 3 in 1 | 45 mm x 120 mm | 3 Befestigungsmöglichkeiten | Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T340250
T340250
Artikel-Nr.:
     4588-T340250
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T340250
EAN/GTIN:
     4035300982660
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchhaken 3 in 1, einfach

Bestehend aus:

Handtuchhaken einfach
• Material: Stahl, verchromt
• Breite: 45 mm
• Höhe: 120 mm

Halter
• Material: ABS-Kunststoff, verchromt
• 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
• Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad
• Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
• Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
• Außendurchmesser: 72 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, kleben, bohren, saugnapf, Haken, Wandhaken, Klebe-haken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,07*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,40*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 24,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T340275
ab € 15,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340272
ab € 10,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340273
ab € 15,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340274
ab € 10,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340251
ab € 4,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340265
ab € 6,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340267
ab € 8,47*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340261
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.