Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Anschlussschlauch | KTW-A | 1/2" Innengewinde x 10 mm Rohrstutzen | 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verb.Schlauch 1/2x10x300 W
Verb.Schlauch 1/2x10x300 W
Artikel-Nr.:
     4588-T317360270
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T317360270
EAN/GTIN:
     4035300631476
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Anschlussschlauch KTW-A

• Edelstahl-Umflechtung
• Betriebsdruck maximal 10 bar
• Betriebstemperatur: max. + 90° C
• Eine Seite Rohrstutzen Ø 10 mm
• Eine Seite 1/2" Innengewinde
• Länge: 300 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, Rohrstutzen, flexibler anschlussschlauch 300mm, rohrstutzen, Anschlussschlauch, Wasserhahnanschluss, Flexschlauch, flexibler, Armaturenschlauch, Anschlusschlauch, Verbindungsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,42*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,17*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T317227
ab € 3,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317228
ab € 3,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173321270
ab € 3,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317332270
ab € 2,82*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317333270
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317338270
ab € 2,59*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173211270
ab € 4,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317321270
ab € 2,90*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317323270
ab € 3,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317324270
ab € 2,22*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173261270
ab € 2,68*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317326270
ab € 2,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317329270
ab € 3,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317331270
ab € 4,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317361270
ab € 3,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.