Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M10 x 80 mm | Vollgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | DIN 933 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4531080
KL4531080
4035300756971.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KL4531080
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4531080
EAN/GTIN:
     4035300756971
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben

• M10 x 80 mm
• Vollgewinde
• Aussensechskant-Antrieb
• Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 933/ ISO 4017
• Verpackungsinhalt: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10x80 a2, din 933, din 933 a2, Sechskantschraube, Schraube, Maschinenschraube, Gewindeschraube, Schlossschraube, DIN, 933, Verbindungsschraube, Sechskant, 6-kant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,81*
€ 21,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,19*
€ 20,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,44*
€ 19,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,92*
€ 18,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,98*
€ 15,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4531100
ab € 15,92*
Ähnlich
Connex
KL4530820
ab € 13,61*
Ähnlich
Connex
KL4530840
ab € 14,09*
Ähnlich
Connex
KL4530880
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.