Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M12 x 80 mm | Sechskant | Teilgewinde | DIN 931 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4082080
KL4082080
4035300756728.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KL4082080
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4082080
EAN/GTIN:
     4035300756728
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben

• M12 x 80 mm
• Teilgewinde
• Sechskant-Aussen-Antrieb
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 931/ ISO 4014
• Stahlgüte 8.8
• Verpackungsinhalt: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931 m12, din 931, Sechskantschraube, Schraube, Maschinenschraube, Gewindeschraube, Schlossschraube, DIN, 933, Verbindungsschraube, Sechskant, 6-kant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4081100
ab € 6,38*
Ähnlich
Connex
KL4081110
ab € 6,34*
Ähnlich
Connex
KL4081120
ab € 6,15*
Ähnlich
Connex
KL4081140
ab € 6,65*
Ähnlich
Connex
KL4081160
ab € 8,80*
Ähnlich
Connex
KL4081180
ab € 6,42*
Ähnlich
Connex
KL4081200
ab € 7,95*
Ähnlich
Connex
KL4081025
ab € 6,58*
Ähnlich
Connex
KL4081030
ab € 6,03*
Ähnlich
Connex
KL4081040
ab € 6,23*
Ähnlich
Connex
KL4081050
ab € 6,57*
Ähnlich
Connex
KL4081060
ab € 6,25*
Ähnlich
Connex
KL4081070
ab € 6,05*
Ähnlich
Connex
KL4081080
ab € 5,85*
Ähnlich
Connex
KL4081090
ab € 7,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.