Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M10 x 100 mm | Sechskant | Teilgewinde | DIN 931 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4081100
KL4081100
4035300276813.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KL4081100
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4081100
EAN/GTIN:
     4035300276813
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben

• M10 x 100 mm
• Teilgewinde
• Sechskant-Aussen-Antrieb
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 931/ ISO 4014
• Stahlgüte 8.8
• Verpackungsinhalt: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 verzinkt m10 x100, din 931, schraube m10 din 931, Sechskantschraube, Schraube, Maschinenschraube, Gewindeschraube, Schlossschraube, DIN, 933, Verbindungsschraube, Sechskant, 6-kant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,36*
€ 9,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4081110
ab € 6,34*
Ähnlich
Connex
KL4081120
ab € 6,13*
Ähnlich
Connex
KL4081140
ab € 6,65*
Ähnlich
Connex
KL4081160
ab € 8,75*
Ähnlich
Connex
KL4081180
ab € 6,42*
Ähnlich
Connex
KL4081200
ab € 7,91*
Ähnlich
Connex
KL4081025
ab € 6,57*
Ähnlich
Connex
KL4081030
ab € 6,01*
Ähnlich
Connex
KL4081040
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
KL4081050
ab € 6,52*
Ähnlich
Connex
KL4081060
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
KL4081070
ab € 6,03*
Ähnlich
Connex
KL4081080
ab € 5,83*
Ähnlich
Connex
KL4081090
ab € 7,05*
Ähnlich
Connex
KL4082100
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.