Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband | 12 x 1 mm | Länge 3 m | daN 900 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HV2915
HV2915
Artikel-Nr.:
     4588-HV2915
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     HV2915
EAN/GTIN:
     4004722556896
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Montagebänder

• Breite 12 mm
• Stärke 1 mm
• Länge 3 m
• Verzinkt
• Bruchlast: daN 900 kg
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, Montageband, gelocht, Stahlband, Rispenband, Holzverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,07*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,49*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 0,65* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2910
ab € 3,80*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2911
ab € 4,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2912
ab € 7,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2916
ab € 3,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2914
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.