| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-GEB458103001 Herst.-Nr.: GEB458103001 EAN/GTIN: 4025416758877 |
| |
|
| | |
| • Breite 500 mm • Bauhöhe 1120 mm • 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) oder Start-Stopp-Spülung • Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet • Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau • Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit DuofixBasic Wandanker • Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche • Fußstützen verzinkt, verstellbar 0 - 20 cm • Fußplatten aus Kunststoff, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 • Anschlussbogen werkzeuglos montierbar • UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt • Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich • Wasseranschluss hinten oder oben Mitte • Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten • Inklusive komplettem Montagezubehör
• Passende Betätigungsplatte DELTA11: GEB115120111, GEB115120461 • Passende Betätigungsplatte DELTA21: GEB115125111, GEB115125461 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorwandelement, Vorwandinstallationselement, Vorwandinstallation, WC-Element, WC-Montageelement, WC-Vorwandblock, WC-Vorwandelement, vorwandelement wc geberit, geberit aufputzspülkasten, eck spülkasten, 0 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,11* | € 140,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 122,07* | € 151,21* | | | | Lager 4588 | | | | | | € 4,95* | ab € 124,43* | € 153,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 132,62* | € 162,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,18* | € 194,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4588 | | Versand: Lager 4588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|