| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-GEB111300005 Herst.-Nr.: GEB111300005 EAN/GTIN: 4025416846208 |
| |
|
| | |
| • Breite 500 mm • Bauhöhe 1200 mm • 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) - oder Start-Stopp-Spülung • Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet • Belastbar bis 400 kg • Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau • Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche • Fußstützen verzinkt, verstellbar 0 - 20 cm • Fußstützen mit Rutschhemmung • Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen • Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar Verstellbereich 45 mm • Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt • UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt • Für 2-Mengen, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung einsetzbar • UP-Spülkästen für Geruchsabsaugung mit Umluft vorbereitet • Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos • Wasseranschluss oben, seitlich nach links versetzt • Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz • Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar • Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit Aquaclean Geräten • UP-Dose für Netzteil im Bohrloch der Beplankung anklemmbar • Leerrohr für Elektroanschluss, 1,6 m, am Spülkasten vormontiert • Inklusive komplettem Montagezubehör • Zur Befestigung der Elemente vor Massiv- oder Trockenbauwänden wird der Geberit Bausatz GEB111815001 benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten!
• Passende Betätigungsplatten SIGMA01: GEB115770115, GEB115770215, GEB115770465 • Passende Betätigungsplatten SIGMA10: GEB115758KJ5, GEB115758KH7 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorwandelement, Vorwandinstallationselement, Vorwandinstallation, WC-Element, WC-Montageelement, WC-Vorwandblock, WC-Vorwandelement, eckspülkasten unterputz geberit, eckspülkasten, eckspülkasten unterputz, 0 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 189,09* | € 189,09* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 173,09* | € 201,297* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 177,17* | € 214,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 178,40* | € 215,16* | | | | Lager 4588 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,68* | € 282,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4588 | | Versand: Lager 4588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|