Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralsaugschlauch | 3/4" | 35 m | Arbeitsdruck 5 bar | Platzdruck 15 bar | Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralsaugschlauch, grün, 3/4 35m
Spiralsaugschlauch, grün, 3/4 35m
FLOR86201.pt2.jpg
FLOR86201.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR86201
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     FLOR86201
EAN/GTIN:
     4035300837014
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
• Zum Durchleiten von Wasser unter leichtem Druck, sowie Vakuum bei Tauch- oder Entwässerungspumpen
• Geeignet für Wasser, Säuren, Basen, Laugen und andere Flüssigkeiten
• Für den leichten Einsatz in der Industrie
• Bewässerung
• Schädlingsbekämpfung
• Pulver- und Staubbeförderung
• Mit Haus-und Gartenpumpen
• Temperaturbeständig bei 15°C bis 60°C im Dauerbetrieb
• Aus flexiblen Weich -PVC mit Hart PVC-Spirale
• Innenwand glatt und Außenwand geriffelt
• Frei von giftigen Stoffen (blei, cadmium und bariumfrei)
• Arbeitsdruck 5 bar. Platzdruck 15 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, wasser ansaugschlauch, ansauggarnitur, Teichschlauch, Teichtechnikschlauch, Druchschlauch, Gartenschlauch, Pumpenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,0127*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Meter (ab € 1,74322* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,6128*
€ 93,54923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,5726*
€ 92,31139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,5227*
€ 88,68201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,39255*
€ 87,33713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,0127*
€ 72,60511
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
FLOR86211
ab € 98,2282*
Ähnlich
CORNAT
FLOR86206
ab € 110,015*
Ähnlich
CORNAT
FLOR86116
ab € 72,762*
Ähnlich
CORNAT
FLOR86111
ab € 73,95325*
Ähnlich
CORNAT
FLOR86106
ab € 80,86*
Ähnlich
CORNAT
FLOR86101
ab € 48,9993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.