Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegarn | Jute-Schnur | 4 mm x 20 m | Reißfest | Witterungsbeständig


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Jute-Schnur 4mm x 20m
Jute-Schnur 4mm x 20m
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR78702
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR78702
EAN/GTIN:
     4035300871575
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
Jute Garn
Jute Schnur
Jute-Schnur

• Reißfest und witterungsbeständig
• 100 % Natur
• Speziell zum Anbinden von Pflanzen, aber auch für Matten, Vliese oder Stäbe
• 4 mm x 20 m

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Jutegarn, Juteschnur, jute garn, Bast, Dekoband, Deko-Band, Dekogewebe, Juteband, Zierband, Jute, Schnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 72.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,1005* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR78701
ab € 2,19*
Ähnlich
Connex
FLOR78680
ab € 1,23*
Ähnlich
Connex
FLOR78665
ab € 32,53*
Ähnlich
Connex
FLOR78660
ab € 48,945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.