Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TurboCut-Astsäge | Klappbar | Spezialzahnung | 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLOR74660 TurboCut-Astsäge, klappbar, Spezialzahnung, 150 mm
FLOR74660 TurboCut-Astsäge, klappbar, Spezialzahnung, 150 mm
FLOR74660.pt2.jpg
FLOR74660.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR74660
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR74660
EAN/GTIN:
     4035300500376
Suchbegriffe:
Astsäge
astsäge
TurboCut-Astsäge

• 3-fach geschliffene, gehärtete Spezialzahnung für schnellen, glatten und sauberen Schnitt in frischem und trockenem Holz
• Hohlgeschliffenes Sägeblatt gegen Festklemmen beim Sägen
• Sägeblattlänge 150 mm
• Gesamtlänge geöffnet 400 mm, geschlossen 240 mm

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Baumsäge, Teleskopsäge, Handsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,0305*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,4061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,0705*
€ 67,9139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,9205*
€ 66,5454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,5705*
€ 62,5589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,9605*
€ 60,643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,4105*
€ 58,7985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,0305*
€ 50,0163
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR74570
ab € 21,3435*
Ähnlich
Connex
FLOR74100
ab € 26,7925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.