Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Zurrgurt | 4,5 m x 50 mm | Mit Ratsche und Haken | Praktische Aufrollautomatik | Belastung im geraden Zug: 7,5 kN ~ 750 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt auto 4,5mx50mm 750 kg
Zurrgurt auto 4,5mx50mm 750 kg
DY270624
Artikel-Nr.:
     4588-DY270624
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY270624
EAN/GTIN:
     4035300877423
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche, Spitzhaken und Aufrollautomatik

• 4,5 m x 50 mm
• Automatische Aufrollung
• Material: Polyester
• (LC) Belastung im geraden Zug: 7,5 kN ~ 750 kg
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
• Gefertigt nach EN 12195-2
• TÜV/GS geprüft
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt, Spanngurt, Ratschenspanngurt, Automatik, Automatikzurrgurt, Automatik-Spanngurt, selbstaufrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,26*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 34,16*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270666
ab € 11,81*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270623
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.